曜日別特売

サージカルマスクARS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量
1箱(40箱×50枚)
注文コード
06834891
品番
ASM-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

BFE98%以上の、十分なバリア性と快適性を持っています。

用途
作業現場などの飛沫防護用に。
トラスコ品番
409-0877
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
構造
3層、ゴムタイプ
縦(mm)
90
横(mm)
175

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする