42~75型程度までのディスプレイの設置が可能です。
取り付けの穴位置は、VESA規格200×200~600×400mmに対応しています。
前後左右上下の微調整ができるノブボルトにより、簡単に位置の微調整が可能です。大型ディスプレイや複数台を並べて設置する際、設置後でも位置合わせがしやすく、見た目をきれいに整えられます。
金具全体がプッシュ式になっており、奥に押し込むとロックが解除され手前に出てきます。背面確認やケーブル処理がしやすく、壁面埋め込み時やマルチディスプレイのメンテナンスに特に最適です。
任意の位置で停止・固定する機能はありません。
収納時は誤って前に飛び出ないようなロック部品を付属。不意のポップアウトを防ぎ安全性を確保します。
縦でも横でも設置しやすい設計で、サイネージや案内表示など、設置向きに合わせて使えます。(W600は付属延長ブラケットで対応)
10度傾けることができるキックスタンドを装備。背面に作業スペースを作り、ケーブル配線やメンテナンス時の手元作業をしやすくします。
盗難防止用に南京錠対応。(別売り)公共施設や店舗など、人が出入りする場所での設置にも配慮しています。
本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。≪工事業者様へ≫
取扱説明書をよく理解していただいたうえで取り付けてください。
お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取り付け方法を決めて取り付けてください。
作業は必ず大人二人以上で行ってください。
取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取り付けてください。
取り付け不備や取り扱い不備による事故や損傷については、サンワサプライは責任を負いません。