S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06837844
品番
VS2T 19.6
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30