SDワゴン 3段B4ファイル+ペントレー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06839011 品番 DS33YJ Z975
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様ファイル仕切板2枚、一般仕切板1枚付/3段:3段 /鏡板素材:スチール /1段目引出しタイプ:ペントレー引出し /2段目引出しタイプ:一般引出し /3段目引出しタイプ:ファイル引出し(A4・B4兼用) /1段目サイズ:内寸法/318W×447D×40H /2段目サイズ:内寸法/318W×436D×168H /3段目サイズ:内寸法/318W×520D×291H その他ワゴン 3段袖 鏡板カラー:ネオホワイト 本体カラー:ネオホワイト 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×580×610 材質(天板)スチール 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする