S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃 ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840635
品番
VS4T 31.0
参考基準価格(税別)
¥35,210
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30