※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ ブルー 3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 注文コード06840776 品番LF102023L
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズ3L 質量(g)400 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 着丈(cm)172〜179 適応胸囲(cm)98〜106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする