S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840924
品番
VS4T 50.0X32
参考基準価格(税別)
¥99,520
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
75
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0〜-0.03
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります