曜日別特売
CH11011L クリーンスーツ 白 L ガードナー 06841038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ 白 L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着規格ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当注文コード06841038品番CH11011L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズL質量(g)400規格ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当着丈(cm)167~174適応胸囲(cm)90~98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする