曜日別特売
LF10201L クリーンスーツ 白 L ガードナー 06841056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ 白 L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当注文コード06841056品番LF10201L
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
サイズL質量(g)360規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)167~174適応胸囲(cm)90~98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする