S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃レギュラー刃エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06841186
品番
VSM2T 10.5
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
10.5
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30