塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06841284 品番CK1040-2-4L
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ブルー サイズ4L 質量(g)500 規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 身長(cm)177〜184 ウエスト(cm)84〜92 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする