ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用手袋
ガードナーの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
クリーン手袋 SLタイプ LL 100双入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100双)
注文コード
06842063
品番
G5030-LL
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズ
LL
質量(kg)
1.5
色
白
入数(双)
100
全長(cm)
29
材質(裏)
ポリウレタン不織布
材質(表)
ポリウレタンフィルム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100