ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用手袋
ガードナーの ニトリル クリーンルーム用手袋
耐薬手袋エフテロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
06842553
品番
G5372-2
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐薬品性に優れております。
機能
耐薬
色
ブルー
質量(g)
350
入数(双)
1
材質(裏)
ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)
ナイロン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100