曜日別特売
N-TCW-5535E-2M 卓上電気ウォーマー タニコー 06843454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上電気ウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台消費電力(W)900注文コード06843454品番N-TCW-5535E-2M
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
消費電力(W)900電源(V)1Φ100トラスコ品番102-3805高さ(mm)280奥行(mm)350間口(mm)550
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする