S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
ラジアス4枚刃エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06843837
品番
VSR4T 12.0X3.0R
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
コーナーR(mm)
3
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
25
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります