S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06844433
品番
αHLS 20.0
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。