曜日別特売
NB-TGFL-30 ガスフライヤー タニコー 06845003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスフライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード06845003品番NB-TGFL-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000

可燃物(可燃壁)への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。

ガスの種類LP付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網接続口径15A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×600×800ガス消費量(kW[kg/h])4.9[0.35]油量(L)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする