※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
ガスフライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
06845046
品番
NB-TGFL-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
可燃物(可燃壁)への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。
ガスの種類
LP
付属品
油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
接続口径
15A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
670×600×800
ガス消費量(kW[kg/h])
14.0[1.00]
油量(L)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません