5634BASP 電気マルノコ マキタ 06845316

電気マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06845316 品番5634BASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高剛性で高精度!!

仕様
二重絶縁
低騒音
強力型
ブレーキ付
集じん機接続可能
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 その他ノコ刃別売 材質(ベース)アルミ 付属品ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06845316 5634BASP 10322925 5637BASP 電気マルノコ マキタ 電気マルノコ マキタ 1台 24,980
欠品中
税込27,478
後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする