45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06846166 品番 30445EL40A20S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び厚さSch20 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4235 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)23.7 厚さT(mm)3 スケジュールSch20 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)42.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする