イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
45°エルボ(ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06846236
品番
30445EL65A40S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び厚さ
Sch40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5166
材質
SUS304
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
39.5
厚さT(mm)
5.2
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材