イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
45°エルボ(ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06846385
品番
31645EL40A10S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び厚さ
Sch10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5519
材質
SUS316
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
23.7
厚さT(mm)
2.8
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材