※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06846692
品番
316LL15A
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
806-4972
材質
316(SCS 14A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材