※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°エルボ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06846717 品番 316LL25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)25 呼び径(B)1 トラスコ品番806-4974 材質316(SCS 14A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする