90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質SUS304 注文コード06846778 品番304ES100A10S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は呼び径・材質など57種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び厚さSch10 材質SUS304 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4307 形状90°エルボ(ショート) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法F(mm)101.6 厚さT(mm)3 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)108.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする