イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
SUS304
注文コード
06846823
品番
304ES125A40S
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び厚さ
Sch40
材質
SUS304
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5252
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
127
厚さT(mm)
6.6
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
126.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材