イノック
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
25
材質
SUS304
注文コード
06846918
品番
304ES25A10S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4317
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
25.4
厚さT(mm)
2.8
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34
内径ID(Φmm)
28.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材