イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
SUS304
注文コード
06846997
品番
304ES40A10S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4322
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
2.8
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材