90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質SUS304 注文コード06847024 品番304ES50A10S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・材質など57種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び厚さSch10 材質SUS304 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4324 形状90°エルボ(ショート) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法F(mm)50.8 厚さT(mm)2.8 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする