イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
SUS316
注文コード
06847137
品番
316ES125A10S
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS316
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5582
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
127
厚さT(mm)
3.4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
133
商品豆知識
配管工事を支える補助部材