90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質SUS316 注文コード06847173 品番316ES32A10S
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径・材質など57種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び厚さSch10 材質SUS316 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5586 形状90°エルボ(ショート) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法F(mm)31.8 厚さT(mm)2.8 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする