イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
SUS316L
注文コード
06847252
品番
316LES200A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS316L
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5644
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
203.2
厚さT(mm)
4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
216.3
内径ID(Φmm)
208.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材