イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
材質
SUS316L
注文コード
06847268
品番
316LES250A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS316L
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5645
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
254
厚さT(mm)
4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
259.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材