NT14P-30 インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06847601 NT14P-30 インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06847601

インサイドノギスNTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード06847601 品番NT14P-30
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

付属品- 種別ポイント用アナログ タイプポイント用 寸法L(mm)403 寸法H(mm)20 シリーズ536 寸法d(mm)89 最小表示量(mm)0.05 寸法e(mm)5 測定範囲(内側)(mm)30.1〜300 寸法c(mm)98 許容誤差最大:±0.05~±0.08mm 寸法g(mm)2 寸法f(mm)10 最大許容誤差(μm)SMPE:±50~±80 ミツトヨ品番536-147 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする