イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
材質
SUS304
注文コード
06847706
品番
304EL300A10S
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
850-4847
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
457.2
厚さT(mm)
4.5
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
318.5
内径ID(Φmm)
309.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材