QSK-6M 【名入れ】クイック6 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー 06848073 QSK-6M 【名入れ】クイック6 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー 06848073 QSK-6M 【名入れ】クイック6 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー 06848073

【名入れ】クイック6 ハンコ・印鑑のオーダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06848073 品番QSK-6M
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハガキオーダー式。
どんな姓でも同一価格です
インキの色は朱色です。
クイックインキをご利用ください。

仕様
文字数3文字まで
縦書き3文字以内、漢字、ひらがな、カタカナの「姓」もしくは「名」のみとなります。
書体は古印体(姓、名用) 楷書体(記帳用)、インクは朱色になります
文字の配列は指定出来ません
姓+小文字は作製出来ません。
個人名以外・指定文字は作製出来ません。
指定の記帳用以外は作製出来ません。
シリーズクイック6 寸法(mm)6丸(印面) 寸法(Φ×mm)11×65 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。印面はついておりませんので必ず添付のハガキにてオーダーしてください。商品をお買い上げいただくと「本体(印面ナシ」と一緒に印面専用の「専用ご注文はがき」をお届けします。同封の専用ご注文はがき」にて印面(スタンプ面ご希望印字事項)をご注文下さい。ご投函後約二週間で印面部分をお届けします。(送料無料)印面が届きましたら本体にセットしてご使用下さい。
※既製品になります。詳細はレイアウトパターンをご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06848073
2017-09-29
用途:
記帳用

複数名いる同じ名字(二文字)で、個人ごと区別する為に名字+名前の一文字を入れて三文字で注文したところ、後日電話で名字のみ、もしくは名前のみしか出来ないと伝えられました。
まずはそこを常識と捉えず誰にでもわかるようご説明欄に明記して頂けたらと思いました。
またお電話でご説明頂いた際に、名字のみだと普通に安く購入できる一般的な名字であるため、分かっていればこの製品をわざわざ注文しなかったとだけ申し上げましたところ、今回だけはこの三文字が名字だという事で作成させて頂きますと寛大なるご配慮を頂けましたので大変感謝いたしました。
ただ残念な事に普通に名字のみで届きましたが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2012-04-06
用途:
訂正印

作りがいまいち
まずキャップをとろうとすると本体が抜ける 使いにくいのでボンドで接着して使用していたが 今度はもつところにヒビが入りインキがにじみ手が汚れた
もっとちゃんとした商品を販売してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする