単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
0.5トンのチェーンブロックと同社の三脚ベースに長さ2.5メートルの鉄パイプ3本を取付けて大谷石(1個約70s程度)の移動に使用しました。作業が非常に楽且つ安全に実施できます。今後、庭木の撤去を予定しており、根切り引上げ作業に期待しています。
これを探していたんです。足が単管パイプなので、長さも調整出来るので大満足です。
チェーンブロックを使用するときの、必需品です。滑らずに安心して作業ができます。
三脚がしっかりと固定できて、よかったです。また、パイプへの接続も簡単でした。
三脚足が土にめり込んでしまい困っていました。同商品を使用している方を見て、探しておりました。
いつも敏速な対応に感謝します。お陰で安全に作業が完了です。
三脚ヘッドと一緒に購入しました。使い勝手も良好です。
実際は200kg位ですので1tは大きすぎました。小さいのがほしいです。