エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 スケジュールSch40 注文コード06848862 品番304RE125A80A40S
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径・スケジュールなど92種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 呼び厚さSCH40 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5372 材質SUS304 形状エキセントリック・レジューサー 厚さ(mm)6.6 全長(mm)127 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)126.6 寸法H(mm)127 外径(Φmm)139.8×89.1 スケジュールSch40 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)139.8(OD1)×89.1(OD2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする