イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
スケジュール
Sch10
注文コード
06848878
品番
304RE125AX100A10S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
呼び厚さ
SCH10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4554
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
3.4
全長(mm)
127
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
133
寸法H(mm)
127
外径(Φmm)
139.8×114.3
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8(OD1)×114.3(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材