イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150×80
呼び径(B)
6×3
スケジュール
Sch40
注文コード
06848932
品番
304RE150A80A40S
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150×80
呼び径(B)
6×3
呼び厚さ
SCH40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5375
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
7.1
全長(mm)
139.7
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
151
寸法H(mm)
139.7
外径(Φmm)
165.2×89.1
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
165.2(OD1)×89.1(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材