※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ1(基準) 注文コード06848956 品番AME650-10
参考基準価格(税別)¥55,880 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はボディサイズ・サイズ・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
AMEシリーズは圧縮空気中のエアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、極度に油分を嫌う機器用圧縮空気の濾過にご使用下さい。

エレメント寿命
エレメントカラーインジケータ方式
(エレメント表面に赤斑が生じたら直ちに交換してください)
2次側清掃度
0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
(100個/ft3以下)
付属品(-) なし 接続口径1 質量(kg)4.2 ボディサイズ1(基準) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.1(95%捕集粒径) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)6000 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.01 IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする