エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 スケジュールSch10 注文コード06848966 品番304RE150AX125A10S
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径・スケジュールなど92種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 呼び厚さSCH10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4560 材質SUS304 形状エキセントリック・レジューサー 厚さ(mm)3.4 全長(mm)139.7 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)158.4 寸法H(mm)139.7 外径(Φmm)165.2×139.8 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)165.2(OD1)×139.8(OD2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする