エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200×125 呼び径(B)8×5 スケジュールSch40 注文コード06849018 品番304RE200A125A40S
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び径・スケジュールなど92種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200×125 呼び径(B)8×5 呼び厚さSCH40 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5400 材質SUS304 形状エキセントリック・レジューサー 厚さ(mm)8.2 全長(mm)152.4 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)199.9 寸法H(mm)152.4 外径(Φmm)216.3×139.8 スケジュールSch40 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)216.3(OD1)×139.8(OD2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする