イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
スケジュール
Sch10
注文コード
06849072
品番
304RE200AX150A10S
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
呼び厚さ
Sch10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4568
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
4
全長(mm)
152.4
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
208.3
寸法H(mm)
152.4
外径(Φmm)
216.3×165.2
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
216.3(OD1)×165.2(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材