※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(三菱電機)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849087
品番
MI-W03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
内圧、外筒付
適合機種
DWC-F、G、H、C、U、HA、PHシリーズ
高さ(mm)
500
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
300
圧力方式
内圧式
適合メーカー
三菱電機