エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200×150 呼び径(B)8×6 スケジュールSch20 注文コード06849088 品番304RE200AX150A20S
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径・スケジュールなど92種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200×150 呼び径(B)8×6 呼び厚さSCH20 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4569 材質SUS304 形状エキセントリック・レジューサー 厚さ(mm)6.5 全長(mm)152.4 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)203.3 寸法H(mm)152.4 外径(Φmm)216.3×165.2 スケジュールSch20 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)216.3(OD1)×165.2(OD2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする