※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(三菱電機)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849096
品番
MI-W04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
内外圧カプラ付
適合機種
DWC-B、SA、SB、Z、SZ、SZ-P、PAシリーズ
高さ(mm)
500
内径(Φmm)
59
外径(Φmm)
300
圧力方式
内外圧式
適合メーカー
三菱電機