※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードフィルター(ソディック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 高さ(mm)345 注文コード06849105 品番SO-W01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様外圧、外筒無 適合機種W、AW,G、EPOCシリーズ 高さ(mm)345 内径(Φmm)33 外径(Φmm)150 圧力方式外圧式 適合メーカーソディック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06849105 SO-W01 06717016 SO-W01 スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング 1セット(4本) 15,980 税込17,578 数量に変更があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする