※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(ソディック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849114
品番
SO-W02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
外圧、外筒無
適合機種
A、AW、EPOC、APシリーズ、ユニットフィルター
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
37
外径(Φmm)
260
圧力方式
外圧式
適合メーカー
ソディック