イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
スケジュール
Sch10
注文コード
06849167
品番
304RE25AX15A10S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
呼び厚さ
SCH10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4575
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
2.8
全長(mm)
50.8
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
28.4
寸法H(mm)
50.8
外径(Φmm)
34×21.7
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34(OD1)×21.7(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材